Insert met zeskantschroef FAG UC212-39, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 61.913 mm | Breedte: 65.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC212-39
Rubix:03127941
Fabrikant:0702990800000
EAN:4012802654691


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,913 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
Productdetails : FAG UC 212-39 INSERT KOGELLAGER
Spanlagers UC, sferische buitenring, bevestiging met stelschroeven, RSR afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 61,913 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,20 excl. BTW
/ stuk
€ 184,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen