Insert met zeskantschroef SKF YAT 206-104, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 31 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAT 206-104
Rubix:03805006
Fabrikant:78276
EAN:7316571504612
SKF YAT 206-104 Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAT 206-104 Y-LAGER


Y-bearing with set screws SKF

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht260 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Serieyat
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
€ 34,90 excl. BTW
/ stuk
€ 42,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.