Insert met zeskantschroef SNR SUC206FG1, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 19 mm
Tussenvoegsel Lagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:SUC206FG1
Rubix:A0517904
Fabrikant:SUC 206 FG1
EAN:3413521907913



Documenten
Productdetails : SNR SUC 206 FG1 INSERT RVS LUBSOLID
SENTINEL serie: Roestvaststalen insteekkogellager, sferische buitenring met anti-rotatiekogel, bevestiging met inbusbouten, afdichtingen met afdichtingsringen, "Full Pack" LUBSOLID® voedingssmering in vaste vorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Serie | suc2 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | roestvrij staal |
| Grenstoerental | 0,5 rpm |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19400 N |
| Gewicht | 0,29 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,81 excl. BTW
/ stuk
€ 132,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen