Insert met zeskantschroef INA GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 38.1 mm

Rollager GYE---KRRB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:03121493
Fabrikant:0518017520000
EAN:4047643202862
INA GYE 30 KRR/B/FA107/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GYE 30 KRR/B/FA107/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS


Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-FA107-VA

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x62x62 mm
Logistiek gewicht298 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-krr-b-fa107-va
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Land van oorsprongIL
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
136,85 excl. BTW
/ stuk
165,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.