INA RCJ 55 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Huisvestingseenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RCJ55-XL
Rubix:A0694032
Fabrikant:0947311280000
EAN:4054372939457
INA RCJ 55 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RCJ 55 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


vier-bout flensbehuizingen, gietijzer, excentrische sluitring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte162 mm
Lengte162 mm
Seriercj
Totale breedte lager74,6 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46000 N
Buitendiameter162 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
167,91 excl. BTW
/ stuk
203,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen