Insert met zeskantschroef FAG UC207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 20 mm
Radiale inzetkogellagers UC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:UC207
Rubix:03129213
Fabrikant:0693440350000
EAN:4012802627596

Documenten
Productdetails : FAG UC 207 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, positionering met borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | uc |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Grenstoerental | 650 rpm |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Gewicht | 0,46 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,94 excl. BTW
/ stuk
€ 71,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden