Insert met zeskantschroef INA GAY45-XL-NPP-B, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 41.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GAY45-XL-NPP-B
Rubix:03121350
Fabrikant:0009432580000
EAN:4064327886187
INA GAY 45 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte41,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GAY 45 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GAY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door grubschroeven, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte41,5 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegay..-xl-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,69 excl. BTW
/ stuk
66,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.