Gewrichtslagers INA GE60-UK-2RS-A, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 44 mm | Binnendiameter: 60 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE60-UK-2RS-A
Rubix:03160288
Fabrikant:0066503920000
EAN:4012802532098
INA GE 60 UK/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 60 UK/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, maatserie E, afgedicht

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)44x90x90 mm
Gewicht verpakking979 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte44 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr691000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
209,88 excl. BTW
/ stuk
253,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden