Referenties
Dremel:26150532JA
Rubix:19052403
EAN:8710364045105

Productdetails : DREMEL RVS-BORSTEL 532JA (BL=3ST)
Voor het reinigen van corrosiebestendige materialen zoals roestvrij staal en zilver.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 3,2 mm |
| Diameter borstel | 3,2 mm |
| Snelheid | 15000 rpm |
| Breedte | 5 mm |
| Draad | roestvrij staal |
| Gebruik | reinigen;polijsten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,07 excl. BTW
/ blister
€ 13,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen