PFERD BORSTEL ROND RBU 7015/6 STAAL

Staaldraadborstel met steel, niet gedraaid RBU 7015/6 ST 0,30

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:RBU 7015/6 ST 0,30
Rubix:23085942
Fabrikant:43105001
EAN:4007220153109
PFERD BORSTEL ROND RBU 7015/6 STAAL

Technische samenvatting

Asdiameter6 mm
Diameter borstel70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 7015/6 STAAL


Universeel geschikt voor reinigen, ontroesten, gladmaken, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en verwijderen van corrosie en verf.<br/>• Zeer flexibel, waardoor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk mogelijk is.<br/>

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Asdiameter6 mm
Diameter borstel70 mm
Korrelfijn
Materiaal steunstaal
Draaddiameter0,3 mm
Snelheid15000 rpm
Breedte15 mm
Draadstaal
Gebruikreinigen; ontroesten; gladmaken; reinigen van lasnaden; licht ontbramen en verwijderen van corrosie en verf
Aangepaste tariefcode96035000
€ 7,83 excl. BTW
/ stuk
€ 9,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden