INA KWVE 25 B SNL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-SNL-V1-G4
Rubix:03146458
Fabrikant:0127395610250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B SNL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-SNL, narrow, low, long carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 659 g |
| Breedte | 109,1 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Hoogte op geleiders | 31 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,97 excl. BTW
/ stuk
€ 202,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
