RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU M5 20KBAM05MPN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:20KBAM05MPN
Rubix:A0230081
Fabrikant:20KBAM05MPN
EAN:4039747103824


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld (behuizing); nbr (afdichting); staal (huls) |
| Norm | atex;rohs |
Documenten
Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU M5 20KBAM05MPN
De Serie 20 van Parker is een mini-industriekoppeling met Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. Hoog debiet ondanks kleine afmetingen.
Toepassing: Voeding en dranken, industriële machines, medisch, farmaceutisch
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 plug
Aansluitmaat: M5
Aansluitmaat: 5 mm
Aansluitdraadmaat: 5 mm
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Externe zeskant (mm): 9
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 9 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 26
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,008
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 plug
Aansluitmaat: M5
Aansluitmaat: 5 mm
Aansluitdraadmaat: 5 mm
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Externe zeskant (mm): 9
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 9 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 26
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,008
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 5 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld (behuizing); nbr (afdichting); staal (huls) |
| Norm | atex;rohs |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 285,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen