INA GF 40 DO/C STANGKOP

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GF40-DO-A
Rubix:03160494
Fabrikant:0066343700000
EAN:4012802525434
INA GF 40 DO/C STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Diameter kop100 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GF 40 DO/C STANGKOP


Hydraulisch stanguiteinde, met rechthoekig lasvlak, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)119x100x40 mm
Logistiek gewicht2400 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop100 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegf..-do
Lengte119 mm
Buitendiameter62 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
156,32 excl. BTW
/ stuk
189,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen