INA GIHRK 25 DO/B STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIHRK25-DO-B
Rubix:03160558
Fabrikant:0066307820000
EAN:4012802523195
INA GIHRK 25 DO/B STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Diameter kop56 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIHRK 25 DO/B STANGKOP FEMALE


Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijdend contactoppervlak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x56x25 mm
Logistiek gewicht480 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop56 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegihrk..-do
Buitendiameter42 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
124,10 excl. BTW
/ stuk
150,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen