Referenties
INA:GF60-DO-C
Rubix:A0955685
Fabrikant:3021895480000
EAN:4064328494541

Documenten
Productdetails : INA GF 60 DO/C STANGKOP
Hydraulic rod end, with rectangular welding face, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Diameter kop | 90 mm |
| Serie | gf |
| Dyn. belasting | 558000 N |
| Lengte | 140 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,07 excl. BTW
/ stuk
€ 478,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
