SKF SILKB 5 F STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SILKB 5 F
Rubix:03083690
Fabrikant:23569
EAN:7316577001863
SKF SILKB 5 F STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Diameter kop19 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SILKB 5 F STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht19 g
Binnendiameter5 mm
Diameter kop19 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesilkb
Binnendraadm 5
Dyn. belasting3,25 N
Lengte38 mm
Buitendiameter19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,76 excl. BTW
/ stuk
50,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen