INA GIKL 16 PB STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKL16-PB
Rubix:03160580
Fabrikant:0066308980000
EAN:4012802523393
INA GIKL 16 PB STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Diameter kop42 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKL 16 PB STANGKOP FEMALE


Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, DIN ISO 12240-4. Maatserie K, type F, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht247 g
Binnendiameter16 mm
Diameter kop42 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikl..-pb
Buitendiameter32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,51 excl. BTW
/ stuk
115,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen