Insert met zeskantschroef PTN SB202, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 12 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:SB202
Rubix:A0412001
EAN:3660338467615
PTN SB 202 INSERT KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN SB 202 INSERT KOGELLAGERBLOK


Chroomstalen tussenlagers. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef

Sterke punten

Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid155
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Seriesb200
Totale breedte lager22 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4480 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7360 N
Gewicht0,092 kg
€ 3,52 excl. BTW
/ stuk
€ 4,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.