Insert met zeskantschroef PTN SB207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 17 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:SB207
Rubix:A0411996
EAN:3660338467660
PTN SB 207 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN SB 207 INSERT KOGELLAGER


Chroomstalen tussenlagers. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef

Sterke punten

Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriesb200
Kokerstaal
Totale breedte lager32 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13670 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19750 N
Gewicht0,42 kg
€ 7,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.