Referenties
SKF:C 3148
Rubix:A0972083
Fabrikant:103546
EAN:7316571260983




Productdetails : SKF C 3148 CARB LAGER
Rollager radiaalwiellagers CARB lagers, geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 128x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 64390 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 128 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c31 |
| Stat. belasting | 3450000 N |
| Dyn. belasting | 2320000 N |
| Referentietoerental | 1300 rpm |
| Grenstoerental | 1700 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
