SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH12-03S

Roterende Montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KSH12-03S
Rubix:05279908
Fabrikant:KSH12-03S
EAN:3618036025033
SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH12-03S

Technische samenvatting

Materiaalpolyacetaal (behuizing); pbt
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH12-03S


Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
KS, draaibare stekkerverbinding, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht72 g
Materiaalpolyacetaal (behuizing); pbt
Aansluiting 13/8
Profielr(pt)
Aansluiting 212
Typeksh (standaard)
Diameter buis12 mm
€ 58,04 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 70,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen