TSUBAKI KETTING ANSI RS60-1 PC

RS60-PC-1 Tsubaki ANSI ketting voor corrosieve omgeving

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS60PC 1 (WHITE) (P=3/4'')
Rubix:01261168
Fabrikant:0191060010-M3.05
EAN:8718472014495
TSUBAKI KETTING ANSI RS60-1 PC

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code12a-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS60-1 PC


Tsubaki PC-kettingen vormen een schoner en duurzamer alternatief voor roesvast stalen kettingen intoepassingen waar corrosie en gebrek aan smering totproblemen leiden. Technisch kunststof-combinatiekettingen (PC-kettingen) zijn voorzien van roestvast stalen buitenplaten en pennen voor extra sterkte en binnenschakels van een speciaal technisch kunststof voor een lichtgewicht product met een extra lange levensduur zonder smering van buitenaf. En omdat kunststof kettingen veel lichter zijn dan roestvast stalen kettingen, levert dat bovendien een aanzienlijke geluidsreductie op.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Logistiek gewicht2740 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code12a-1
Materiaalpennen en penverbindingsplaten: sus304; veerclips: sus301; binnenste schakel: engineeringplastic (wit)
Serieansi pc chain (pc series)
Gewicht2,74 kg
NormANSI
Penlengte12,85 mm
Plaathoogte18,1 mm
Plaattypeclip
Ketting lengte3050 m
Kettingasa 60-1
€ 457,20 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 553,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen