SMC SCHAKELAAR PNP M8/3 D-M9PLAPC

Schakelaar serie D-M9#W(V)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:D-M9PLAPC
Rubix:05290832
Fabrikant:D-M9PLAPC
EAN:3618036133660
SMC SCHAKELAAR PNP M8/3 D-M9PLAPC
Technische samenvatting
Typedetector
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SCHAKELAAR PNP M8/3 D-M9PLAPC


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
D-**PC, Pre-wired Connector Auto Switch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Typedetector
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Kabellengte68 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,82 excl. BTW
/ stuk
45,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen