FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-PS-K-L 150458
Sensor SIEH-M18B-PS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEH-M18B-PS-K-L
Rubix:05106530
Fabrikant:150458
EAN:4052568069681

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-PS-K-L 150458
Naderingsschakelaar SIEH-M18B-PS-K-L inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Nominale schakelafstand=8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 132,7 g |
| Type | sieh |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing, pbtp, vernikkeld, tpe-u |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,07 excl. BTW
/ stuk
€ 70,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen