FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8B-NS-K-L 553540
Sensor SIEF-M8B-NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEF-M8B-NS-K-L
Rubix:05121892
Fabrikant:553540
EAN:4052568095963

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8B-NS-K-L 553540
Naderingsschakelaar SIEF-M8B-NS-K-L met kabel, montage vlak (verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Type | sief |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pa, pp, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,19 excl. BTW
/ stuk
€ 65,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen