Referenties
3M:89722
Rubix:23204944
Fabrikant:7100099093
EAN:50076308897227

Documenten
Productdetails : 3M FIBER SCHIJF 782C 115 X 22MM K80 - 51493
3M™ Fibre Disc 782C is een vezelschijf ontwikkeld voor een ultra-snelle snede in koolstofstaal. Deze schijven zijn voorzien van onze geavanceerde schuurtechnologie, 3M Precision Shaped Grain. Hun stijve vezelrug en sterke harsbinding zorgen voor duurzaamheid en scheurweerstand. Deze schijven zijn compatibel met 3M schuursteunschijven en naven (apart verkrijgbaar). Ontworpen voor een ultra-snelle snede in koolstofstaal, biedt 3M™ Fibre Disc 782C uitstekende snijprestaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Onze schijven zijn een grote sprong voorwaarts in prestaties ten opzichte van conventionele vezelschijven. Geavanceerde schuurtechnologie maakt dit een uitstekende keuze voor zware toepassingen, waaronder het verwijderen van lasnaden, blenden en het verfijnen van de afwerking. Premium prestaties voor toepassingen in koolstofstaal. Breng kosten en output in balans door het schuurmiddel te kiezen met precies de juiste snijwerking en levensduur. Deze schijven bevatten Precision Shaped Grain (PSG) om de balans tussen snelheid en levensduur te optimaliseren voor veel van uw koolstofstalen bewerkingen. De schijfconstructie omvat een stijve vezelrug en sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurweerstand bieden, wat samen met snel snijdende schuurkorrels ervoor zorgt dat operators meer onderdelen per schijf kunnen afwerken en minder schijfwissels nodig hebben. De uitzonderlijke levensduur en snijwerking van 782C maken het tot een van 3M’s beste slijpschijven voor productieomgevingen met hoge output, met aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele vezelschijven. Bij werkzaamheden waarbij een vezelschijf van een hoger niveau mogelijk onderbenut zou worden, maar productiviteit nog steeds uw belangrijkste criterium is, leveren deze vezelschijven uitstekende doorvoer. Ze zijn een uitstekende keuze voor een reeks toepassingen, waaronder het afschuinen van randen, bevelen, ontbramen en het verwijderen van lasnaden. Til de productie naar een hoger niveau met 3M Precision Shaped Grain Ontwikkeld voor verbeterde output bij lichte tot zware materiaalafname, stelt 3M Precision Shaped Grain operators in staat zware taken sneller en met minder vermoeidheid af te ronden. Omdat de korrel gelijkmatig slijt en scherp blijft, gaan PSG-schuurmiddelen aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers, wat langdurige hoge prestaties in productie-toepassingen garandeert. Om dit prestatieniveau te bereiken, passen 3M-ingenieurs gepatenteerde microreplicatietechnologie toe om precieze driehoekige structuren van 3M Ceramic Abrasive Grain te creëren, en oriënteren deze vervolgens elektrostatisch op de drager om scherpe toppen te vormen. Deze uiterst scherpe toppen snijden schoon door metaal in plaats van te happen of te ‘ploegen’ zoals conventionele schuurmiddelen doen, en slijpen zichzelf voortdurend bij naarmate de punten afbreken. Tips voor optimaal gebruik Vezelschijven zijn krachtige schuurmiddelen met een taaie, stijve rug van gevulkaniseerde vezel die slijtage weerstaat en zware slijptoepassingen aankan. Voor optimale prestaties moeten deze schijven worden gebruikt met een steunschijf met de juiste dichtheid voor de toepassing: een steunschijf met lagere dichtheid voor lichtere slijptoepassingen en een steunschijf met hogere dichtheid voor zwaardere slijptoepassingen. Het gebruik van de juiste steunschijf voor de toepassing zorgt ervoor dat het schuurmineraal zichzelf opnieuw scherp houdt, waardoor de levensduur van het schuurmiddel wordt gemaximaliseerd. 3M ontworpen voor maximale productiviteit De ingenieurs van 3M Abrasives kennen schuurmiddelconstructie. Al meer dan 100 jaar is 3M een toonaangevende leverancier van schuurmiddelen voor de metaalbewerkings- en houtbewerkingsindustrie, en biedt het een compleet assortiment hoogwaardige schuurmiddeloplossingen voor metaalbewerking om aan uw zware klussen te voldoen. Fibre Disc 782C is ontworpen om operators in staat te stellen de productie naar een hoger niveau te tillen door meer werk in minder tijd te voltooien. Het is een treffend voorbeeld van hoe 3M-wetenschap geavanceerde oplossingen biedt om industriële bedrijven sneller, beter en efficiënter te laten werken
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.
Sterke punten
•Snijdt koolstofstaal snel
3M Precision Shaped Grain levert hogere snijsnelheden op
Verlaag kosten met duurzaam schuurmiddel - maakt meer onderdelen af dan conventionele schijven
Duurzaam en scheurvast
3M Precision Shaped Grain levert hogere snijsnelheden op
Verlaag kosten met duurzaam schuurmiddel - maakt meer onderdelen af dan conventionele schijven
Duurzaam en scheurvast
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | finishen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 193,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen