PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 75 A 60

Schuurschijf

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Pferd Tools:CD 75 A 60
Rubix:23085832
Fabrikant:42750706
EAN:4007220355831
PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 75 A 60
Technische samenvatting
Diameter75 mm
Korrel60
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 75 A 60


COMBIDISC® schuurblad CD aluminiumoxide A, Ø 75 mm

CDUitvoering: Harsgebonden aluminiumoxidekorrel (A) op scheurvast, dik weefsel, gelijkmatig en licht los. Met zeer goede korrelwrijving en lange standtijd. Toepassing: Geschikt voor universele schuurwerkzaamheden op metalen en andere materialen.

Toepassingen

Opruwen; egaliseren; ontbramen; oppervlaktebewerking; bewerken van randen; slijpen; lasnaadbewerking; fijnslijpen in meerdere stappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter75 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68051000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,50 excl. BTW
/ 50 stuks
113,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen