BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY ERGO 4.0MM BE-8340

Schroevendraaier BE-8330

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-8340
Rubix:10090698
EAN:7314151838621
BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY ERGO 4.0MM BE-8340
Technische samenvatting
Grootte afdruk0,8mm
Blad lengte25 mm
Lengte83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY ERGO 4.0MM BE-8340


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor gleufschroeven, stubby model voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 2380/DIN 5264.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Grootte afdruk0,8mm
Blad lengte25 mm
Lengte83 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82054000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,19 excl. BTW
/ stuk
5,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen