Referenties
Gedore:686 8 S-010
Rubix:10013310
Fabrikant:6540940
EAN:4010886654095



Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 686-8
• tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers
• met buitenzeskant-aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4“)
• GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• 10-delig voordeelpak
• RIBE® = gereg. handelsmerk van de fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG
Schroevendraaierbit 1/4", Voordeelpak 10-dlg, RIBE M8 tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers met buitenzeskant-aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4“) GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd 10-delig voordeelpak RIBE® = gereg. handelsmerk van de fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Grootte afdruk | m8 |
| Lengte | 33 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
