PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 38 A 80 FORTE
Schuurschijf COMBIDISC® CD A-FORTE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:CD 38 A 80 FORTE
Rubix:23085844
Fabrikant:42751408
EAN:4007220266106





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 38 A 80 FORTE
Slijpmiddel: AFORTE-korund. Geschikt voor algemeen gebruik op metalen en andere materialen, met een hoge materiaalafname en een lange levensduur.
Toepassingen
Opruwen; egaliseren; ontbramen; oppervlaktebewerking; bewerken van randen; slijpen; lasnaadbewerking; fijnslijpen in meerdere stappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 123,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
