3M XTRACT CUBITRON II SCHIJF 775L 76 MULTIHOLE 220+ 51727

Schuurschijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:AB00178
Rubix:23030763
Fabrikant:7100106716
EAN:00051125872737
3M XTRACT CUBITRON II SCHIJF 775L 76 MULTIHOLE 220+ 51727

Technische samenvatting

Diameter76,2 mm
Korrel220
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M XTRACT CUBITRON II SCHIJF 775L 76 MULTIHOLE 220+ 51727


3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L is voorzien van 3M Precision Shaped Ceramic Grain, een revolutionaire vooruitgang in slijptechnologie die nu verkrijgbaar is in korrel 1000+. Het driehoekig gevormde keramische mineraal is ontworpen om door het substraat te snijden, in plaats van er groeven in te trekken of het te ‘ploegen’ zoals conventionele schuurmiddelen, wat resulteert in een schijf die tot 2x sneller snijdt en tot 6x langer meegaat dan conventionele schuurmiddelen, zonder concessies te doen aan de afwerking.
De 3M Xtract™ Cubitron™ filmschijf 775L heeft een uniek 3M™ multi-holepatroon voor een betere stofafzuiging tijdens finishing. Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Ons innovatieve multi-holepatroon zuigt stof beter af dan producten met vijf of zes gaten, waardoor de snijwerking toeneemt en de schijf aanzienlijk langer meegaat. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de gaten van de schijfhouder, waardoor het wisselen van de schijven snel, gemakkelijk en handig is. Met 3M Precision Shaped Ceramic Grain, een revolutionaire ontwikkeling in schuurtechnologie. Het driehoekige keramische mineraal is gemaakt om door de ondergrond te snijden in plaats van te groeven of te ‘ploegen’ zoals traditionele schuurmaterialen. Dit levert een schuurschijf op die tot 2x sneller snijdt en tot 6x langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De folierug is flexibel, uitstekend bestand tegen scheuren, en levert een consistente, uniforme finish op verschillende ondergronden.

Sterke punten


• REVOLUTIONAIR KORRELONTWERP: 3M Precision Shaped Grain-technologie biedt snelle snijwerking en een lange levensduur zonder concessies te doen aan de afwerking - nu beschikbaar van korrel 80+ tot 1000+

• ONTWORPEN VOOR SCHONDER SCHUREN: Het gepatenteerde 3M Xtract™ meergaatspatroon zorgt voor een superieure stofafzuiging om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden

• WERKT GOED OP VEEL OPPERVLAKKEN: Geschikt voor gebruik op alle metalen, composieten, hout, verf, primers en andere coatings

• DUURZAME FILMDRAGER: De filmdrager biedt een grotere scheurweerstand en randbehoud, terwijl een consistente afwerking wordt achtergelaten in vergelijking met schijven met papieren drager

• SNELLE EN EENVOUDIGE SCHIJFWISSEL: Het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem maakt het eenvoudig om schijven te wisselen en helpt de levensduur van de schijf te optimaliseren

• DEKT EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN: De veelzijdige schijf is geschikt voor afwerkings- en materiaalafname-toepassingen

Toepassingen

Mengen - ontbramen - fijne afwerking - afwerking - algemeen schuren - excentrisch schuren - schuren - oppervlakteafwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid250
Diameter76,2 mm
Korrel220
Toepassingmengen - ontbramen - fijne afwerking - afwerking - algemeen schuren - excentrisch schuren - schuren - oppervlakteafwerking
Type schuurmiddelkeramisch
Steunmateriaalfilm
€ 180,00 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 217,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen