Referenties
Stahlwille:08340025
Rubix:10121584
EAN:4018754012008



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT 1293
Voor inwendige TORX®-bouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x70 mm |
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t25 |
| Lengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,22 excl. BTW
/ stuk
€ 9,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
