FESTO DRUKSENSOR SPAW-P100R-G14F-2PV-M12 8022802

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAW-P100R-G14F-2PV-M12
Rubix:05119602
Fabrikant:8022802
EAN:4052568258030
FESTO DRUKSENSOR SPAW-P100R-G14F-2PV-M12 8022802

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P100R-G14F-2PV-M12 8022802


Druksensor SPAW-P100R-G14F-2PV-M12 Voor het meten van mediadruk, drukmeetbereik tussen 0 en +100 bar, pneumatische verbinding binnendraad G1/4. Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*Bevat PWIS-stoffen, *Conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = druksensor met dunne metaalfilm
Pressure sensor SPAW-P100R-G14F-2PV-M12 8022802

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Spanning, max.35 V
Aangepaste tariefcode85369095
283,02 excl. BTW
/ stuk
342,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen