Insert met zeskantschroef RHP 1075-65G, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 77.8 mm

Self-Lube lagerinzet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:1075-65G
Rubix:03304472
Fabrikant:1075-65G R
EAN:00747023040933
RHP 1075 65 G INSERT KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte77,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP 1075 65 G INSERT KOGELLAGERBLOK


RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube en Molded-Oil units bestaan uit twee basiscomponenten: de inzet en de behuizing. Elke unit bestaat uit een afgedicht enkelrijig kogellager met een sferische buitendiameter en een verlengde binnenring, gemonteerd in een kussenblok- of flensbehuizing. De sferische passing compenseert initiële uitlijningsfouten. Zelfsmerende lagers zijn verkrijgbaar met verschillende borgingsmethoden voor nauwsluitende asmontage. Deze eigenschap, gecombineerd met een volledig assortiment afdichtingen voor alle omgevingen, maakt onze units zeer veelzijdig.

Sterke punten

•Twee-delige geniette metalen kooi met hoge sterkte in staal of roestvast staal
Sferische zetting zorgt voor compensatie van initiële uitlijningsfouten bij montage
Nabevettingsmogelijkheid is standaard voor Self Lube lagers. Molded-Oil opties vereisen geen nabevetting
Supergepolijste loopbanen voor stille en efficiënte werking
Protector voor extra lagerbescherming en veiligheid. Verkrijgbaar in staal voor Self-Lube units of in kunststof voor Silver-Lube units
Gehard, hoogwaardig staal gebruikt voor binnen- en buiteringen
Hoogwaardig gietijzeren huis met stijf, eendelig ontwerp. Ook verkrijgbaar in hoogwaardig thermoplastisch kunststof of gegoten roestvast staal
Beproefde enkellipafdichting aanwezig, driedubbele lipafdichtingen en flingers ook beschikbaar
Ook standaard verkrijgbaar: asborging met stelbouten, excentrische kraag en conische busborging
HLT-inzetten verkrijgbaar en ontworpen om betrouwbaar te functioneren bij extreme temperaturen
NSK-assortiment gemonteerde units omvat: kussenblokken, Life-Lube, Silver-Lube, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2610 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte77,8 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1000g
Materiaalhoogwaardig gehard staal
Kokerstaal
Grenstoerental2300 rpm
Totale breedte lager77,8 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Gewicht2,61 kg
€ 261,26 excl. BTW
/ stuk
€ 316,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.