Insert met zeskantschroef PTN SB205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SB205
Rubix:A0411998
EAN:3660338467646
PTN SB 205 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SB 205 INSERT KOGELLAGER


Chroomstalen tussenlagers. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef

Sterke punten

Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Seriesb200
Kokerstaal
Totale breedte lager27 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6980 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10780 N
Gewicht0,16 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,68 excl. BTW
/ stuk
4,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.