Insert met zeskantschroef Timken UC211, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 25 mm
Kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:UC211
Rubix:A0379367
EAN:0087796069893



Documenten
Productdetails : TIMKEN UC 211 INSERT
Lagereinheden met kogellagers omvatten stelboutvergrendeling, excentrische vergrendelkraag en tapse boring voor gebruik met adapterhulsvergrendelingsseries en bieden betrouwbare producten die direct beschikbaar zijn voor de meest voorkomende toepassingen.
Sterke punten
•Verhoogde bedrijfstijd van apparatuur en lagere onderhoudskosten
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Groot assortiment kant-en-klare, direct monteerbare units
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Groot assortiment kant-en-klare, direct monteerbare units
Toepassingen
Materiaalbehandeling;Voedingsmiddelen en dranken;Landbouw;Verpakking;Industriële ventilatoren/afzuigers;Glasproductie;Baksteenproductie;Papier en drukkerijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Serie | uc |
| Materiaal | gietijzer |
| Koker | staal |
| Boring | 55 mm |
| Grenstoerental | 2500 rpm |
| Totale breedte lager | 55,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43400 N |
| Gewicht | 1,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,11 excl. BTW
/ stuk
€ 88,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden