Insert met zeskantschroef INA AY20-XL-NPP-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 25 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:AY20-XL-NPP-B
Rubix:03121270
Fabrikant:0008436280000
EAN:4012802787030
INA AY 20 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA AY 20 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzet kogellagers AY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door schroefdraad, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieay..-xl-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,19 excl. BTW
/ stuk
30,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.