FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE 574340
Nabijheidssensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
Rubix:05091972
Fabrikant:574340
EAN:4052568103156

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE 574340
Voor T-gleuf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 240x210x20 mm |
| Logistiek gewicht | 92,72 g |
| Type | smt |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pa-versterkt, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,17 excl. BTW
/ stuk
€ 24,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden