FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-NS-24V-K-2,5-M8D 551398

Sensor SIES-8M-NO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIES-8M-NS-24V-K-2,5-M8D
Rubix:05121930
Fabrikant:551398
EAN:4052568094959
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-NS-24V-K-2,5-M8D 551398

Technische samenvatting

Typesies
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-NS-24V-K-2,5-M8D 551398


Naderingsschakelaar SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D inductief, kabel zonder stekker, verzonken montage mogelijk, N/C-functie Design=voor T-gleuf, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Sterke punten

  • Ideaal geschikt voor positieherkenning van elektrische assen en grijpers met T-groef
  • Vlakke montage
  • Schakeltoestandsindicatie met 2 LED's voor betere zichtbaarheid, ongeacht vanuit welke richting deze wordt benaderd
  • Enkelvoudige inductieve sensor voor 8-sleuf met gepatenteerde LED-statusindicator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45,4 g
Typesies
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing vernikkeld, pa, pur, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u
55,46 excl. BTW
/ stuk
67,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen