SMC DRUKSENSOR PSE531-R07

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE531-R07
Rubix:05277540
SMC DRUKSENSOR PSE531-R07

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringpse531
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE531-R07


Sensor voor Multi-Kanaals Controller
•Pressure sensor for multi-channel controller
•Fluid: air, non-corrosive gas
•Current consumption: 15mA or less
•High pressure, vacuum, low and compound

Pressure: 1 (For Vacuum (0~-101kPa))
Port Size: R07 (1/4" Reducer Type)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x12x12 mm
Logistiek gewicht12 g
Typedruksensor
Uitvoeringpse531
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
44,50 excl. BTW
/ stuk
53,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen