FESTO DRUKSENSOR SPAW-P50R-G14F-2N-M12 8022765

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAW-P50R-G14F-2N-M12
Rubix:05115041
Fabrikant:8022765
EAN:4052568257668
FESTO DRUKSENSOR SPAW-P50R-G14F-2N-M12 8022765

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P50R-G14F-2N-M12 8022765


SPAW-P50R-G14F-2N-M12 druksensor voor het meten van vloeistofdrukken, drukmeetbereik 0 tot +50 bar, pneumatische aansluiting met G1/4-schroefdraad. Goedkeuring=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE Mark (zie conformiteitsverklaring)=volgens Europese EMC-richtlijn, materiaal Opmerking=(* Bevat siliconen, * RoHS-conform), Gemeten variabele=Relatieve druk, Meetmethode=Metalen dunne-film druksensor
Pressure sensor SPAW-P50R-G14F-2N-M12 8022765

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Spanning, max.35 V
Aangepaste tariefcode85369095
241,58 excl. BTW
/ stuk
292,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen