PTN SSUCFL 204 FLENSLAGERBLOK OVAAL RVS

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SSUCFL204
Rubix:A0407538
Fabrikant:893537
EAN:3660338459955
PTN SSUCFL 204 FLENSLAGERBLOK OVAAL RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte109 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SSUCFL 204 FLENSLAGERBLOK OVAAL RVS


Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte109 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte33,3 mm
Lengte109 mm
Seriessucfl200
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter61 mm
Gewicht0,42 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,82 excl. BTW
/ stuk
38,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden