Referenties
RHP:FC35
Rubix:03304092
Fabrikant:FC35 R
EAN:00747023001590


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 10 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
Productdetails : RHP FC 35 FLENSLAGERBLOK ROND
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden FC serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | fc |
| Totale breedte lager | 24,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,87 excl. BTW
/ stuk
€ 126,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen