SKF FYK 20 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Huizen voor insteeklagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:FYK 20 TR
Rubix:03071500
Fabrikant:63486
EAN:7316570561029


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 37,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYK 20 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze vierkante flensbehuizingen voor inzetlagers zijn gemaakt van composietmateriaal en zijn chemisch bestendig, licht van gewicht en sterk. Deze behuizingen zijn ontwikkeld voor lagerconstructies die langdurig zonder onderhoud betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen.
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37,3x86x40 mm |
| Logistiek gewicht | 266 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 37,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | composiet |
| Hoogte | 20 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | fyk |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12,3 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 86 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,23 excl. BTW
/ stuk
€ 49,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen