FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A 532875

Filter LFMBA-3/8-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A
Rubix:05092784
Fabrikant:532875
EAN:4052568166113
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A 532875

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A 532875


Fijnfiltercombinatie LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht805,5 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 415,33 excl. BTW
/ stuk
€ 502,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen