Referenties
INA:RASE70-XL
Rubix:03120668
Fabrikant:0945710310000
EAN:4054372849046


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202,5 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
Productdetails : INA RASE 70 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202,5 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (gg) |
| Totale breedte lager | 65 mm |
| Buitendiameter | 96 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 22 mm |
| Hoogte | 156 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Serie | rase..-xl |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Breedte | 44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,95 excl. BTW
/ stuk
€ 410,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden