Referenties
SKF:P2BTC 25M-CPSS-DFH
Rubix:03078835
EAN:07316577858504


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 51 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Productdetails : SKF P2BTC 25M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 51 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Hoogte | 72,5 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Serie | bluerange |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Breedte | 27,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,45 excl. BTW
/ stuk
€ 215,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden