ACTION SNELWISSELADAPTOR 3/4" X 1" DO69114C32

Slagdoppen alle maten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Action Seals:DO69114C32
Rubix:A0914211
Fabrikant:DO69114C32
EAN:8717981215225
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte95 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ACTION SNELWISSELADAPTOR 3/4" X 1" DO69114C32


Snelwisseladaptor 3/4" x 1"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte95 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,73 excl. BTW
/ stuk
103,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen