MECALINE PU-SLANG BLAUW 4X25 - 785573 (RO=25M)
POLYURETHAAN SLANGEN (PU)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:785573
Rubix:06261798
EAN:3660338032264

Documenten
Productdetails : MECALINE PU-SLANG BLAUW 4X25 - 785573 (RO=25M)
MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C.
Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | pu |
| Lengte rol | 25 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,77 excl. BTW
/ rol
€ 17,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden