Referenties
SMC:TS0806Y-20
Rubix:05284648
Fabrikant:TS1075B-20
Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0806Y-20 (RO=20M)
Metrisch Soft Nylon Slang
TS, Metric Size Soft Nylon Tubing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 439 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | geel |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,96 excl. BTW
/ rol
€ 53,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen